Referencias
Festo:VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR
Rubix:799262881000
fabricante:8058346
EAN:4052568288907

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR
8058346-CONNECTION BLOCK VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR
Información técnica
Atributos
| Tipo | manifold rail |
|---|---|
| Número de puertos | 16 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 560 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | -0,9 … 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,06 € Sin IVA
/ unidad
569,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días