Referencias
Festo:VUWS-LT30-T32H-M-G38
Rubix:799262052000
fabricante:8036720
EAN:4052568429942

Detalles de producto : VUWS-LT30-T32H-M-G38
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1 tot 10 bar |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,29 € Sin IVA
/ unidad
89,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días