Referencias
SMC:V115-BDO
Rubix:798002554000

Detalles de producto : V115-BDO
Los clientes que buscan una válvula compacta, ligera y de alto caudal para aplicaciones de accionamiento o válvulas de proceso piloto, ya no tienen que buscar más. Tras una extensa investigación y desarrollo, los líderes mundiales SMC Pneumatics han lanzado su última serie V100, una de las válvulas solenoides más avanzadas del mercado actual. Diseñado con un revolucionario circuito magnético y una cubierta exterior, el diseño sin máquinas y respetuoso con el medio ambiente del V100 permite que la bobina aumente su fuerza en un 160 %. Además, el ahorro de energía se genera a partir del bajo consumo de energía progresivo de la válvula. El modelo Standard V100 utiliza solo 0,35 w, un 76 % menos que las válvulas comparables, y el modelo Low Power utiliza solo 0,1 w, lo que refleja un ahorro drástico de hasta el 93 % en comparación con los productos existentes. Disponible en opciones de 3, 5, 6, 12 y 24 V CC, la Serie V100 tiene un paso de válvula de solo 10 mm y una altura y longitud total de 24,7 mm y 27 mm respectivamente, y es probablemente una de las válvulas neumáticas más pequeñas disponibles en la actualidad. Con un peso de tan solo 12 g y caudales de entre 8,4 y 24 l/minuto, es la solución perfecta cuando el espacio, el rendimiento y el peso de los componentes son fundamentales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | 1,5 - 7 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,77 € Sin IVA
/ unidad
32,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días