Referencias
Festo:JMVH-5-3/8-S-B
Rubix:798200519000
fabricante:15343
EAN:4052568112745

Documentos
Detalles de producto : JMVH-5-3/8-S-B
Solenoid valve JMVH-5-3/8-S-B With solenoid coils and manual override, without plug sockets. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 852,5 g |
|---|---|
| Tipo | valve tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,26 € Sin IVA
/ unidad
458,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días