VXA2260H-03F-1

VXA21/22 Válvula de 2 orificios de accionamiento neumático directo, unidad simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXA2260H-03F-1
Rubix:799238643000
fabricante:VXA2260H-03F-1
brand logo

Resumen técnico

Tipovxa21/22 unidad individual, válvula de 2 vías accionada directamente por aire
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXA2260H-03F-1


Las electroválvulas de accionamiento neumático directo de 2 y 3 orificios de la serie VXA pueden utilizarse con una gran variedad de fluidos. El colector de la serie VXA21/22 está disponible en versión SUP común o en versión SUP individual (para vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene orificio individual. Las válvulas de ambas series son fácilmente reemplazables sin modificar la tubería existente.

Cualidades

Válvula de 2 puertos con accionamiento neumático directo. La elección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación con una gran variedad de fluidos. Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.O. Tamaño del puerto: Rc(PT)1/8 Presión piloto: 0,25 a 0,7MPa Compatible con los fluidos de alta viscosidad (500cSt)

Información técnica


Atributos
Tipovxa21/22 unidad individual, válvula de 2 vías accionada directamente por aire
Número de puertos2
128,52 € Sin IVA
/ unidad
155,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días