Referencias
Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-F1A
Rubix:799258531000
fabricante:8150402
EAN:4052568577186

Detalles de producto : VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 490 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 – 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,28 € Sin IVA
/ unidad
146,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días