CPE18-P1-3GL-1/4

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-P1-3GL-1/4
Rubix:798195655000
fabricante:550163
EAN:4052568094058
CPE18-P1-3GL-1/4 Basic valve

Resumen técnico

Tipoválvula básica
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-P1-3GL-1/4


Distribuidor de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Alta densidad de montaje, con conector CNOMO. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=A través de interfaz de pilotaje según ISO 15218, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Cualidades

  • Universal individual valve
  • High flow rate relative to its size

Información técnica


Atributos
Peso neto126,6 g
Tipoválvula básica
Número de puertos3
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
Rango de presión2,5/10 bar
90,36 € Sin IVA
/ unidad
109,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días