Referencias
Festo:VUVG-L18-P53E-G14-P1
Rubix:799261283000
fabricante:8033557
EAN:4052568429201

Detalles de producto : VUVG-L18-P53E-G14-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 910 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,32 € Sin IVA
/ unidad
108,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días