VDW22EA

VDW, electroválvula de 2 vías compacta de actuación directa (tamaño 2) (nuevo producto)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VDW22EA
Rubix:799244707000
fabricante:VDW22EA
brand logo

Resumen técnico

Tipovdw, electroválvula compacta de accionamiento directo de 2 puertos (tamaño 2) (nuevo producto)
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VDW22EA


En SMC, invertimos continuamente en investigación y desarrollo para afinar y mejorar el rendimiento y las funcionalidades de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que permitan ahorrar energía y ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. El relanzamiento de la serie VDW, electroválvula compacta de actuación directa y de 2 vías, es un buen ejemplo. La característica principal del VDW es su caja IP65, que protege la electroválvula contra el polvo y las proyecciones de agua procedentes de todas las direcciones. Además, al ser un 10 % más pequeño y ligero que un modelo convencional, el VDW puede utilizarse en espacios reducidos, lo que lo hace extremadamente flexible. El VDW consume menos energía, de 2,5 W a 3 W para el modelo más grande, y una potencia aparente de 2,5 VA y 3 VA, en comparación con productos similares. Por tanto, es ideal para las unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y los procesos de pulido de lentes que utilizan aire, vacío medio y aplicaciones de agua que no requieren un caudal importante. También es mucho más silencioso gracias a un nuevo amortiguador de caucho. También es mucho más silencioso gracias a un nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo con dos nuevas incorporaciones, el aluminio y la resina PPS, combinados con las opciones existentes de latón C37 y acero inoxidable, el VDW también dispone de dos opciones de material de estanqueidad, NBR y FKM.

Cualidades

Cuerpo Tamaño 2Para aire, vacío medio, aguaCarcasa IP65CompacidadLigerezaMateriales del cuerpo : aluminio, resina PPS, latón C37 y acero inoxidableVariantes de tubería

Información técnica


Atributos
Tipovdw, electroválvula compacta de accionamiento directo de 2 puertos (tamaño 2) (nuevo producto)
Número de puertos2
27,33 € Sin IVA
/ unidad
33,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días