VQ2000-FPG-C6C6-F 00058042

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ2000-FPG-C6C6-F
Rubix:798020530000
fabricante:VQ2000-FPG-C6C6-F
EAN:3618036556292
SMC CHECK VALVE VQ2000-FPG-C6C6-F

Resumen técnico

Tipobloque de doble control
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ2000-FPG-C6C6-F 00058042


Utilizado en la conexión de salida. La combinación de este módulo con un modelo con dobles clapetas pilotadas cruzadas integradas y un électrodist.5/2 monestable/biestable permite prevenir las caídas del cilindro al final de carrera cuando se evacúa la presión residual de alimentación.
VQ1000/2000 Doble antirretorno pilotado, Unidad monoestable

Información técnica


Atributos
Peso neto249 g
Tipobloque de doble control
Número de puertos2
Presión de servicio máx.8 bar
Rango de presión0,15/0,8 mpa
Presión de servicio mín.1.5 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
70,72 Sin IVA
/ unidad
85,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días