SS5V2-W10CD-10B-C6

Base múltiple SV2000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SS5V2-W10CD-10B-C6
Rubix:799249039000
SMC SUB PLATE SS5V2-W10CD-10B-C6
Resumen técnico
Tipoconector circular
Número de puertos6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SS5V2-W10CD-10B-C6


La serie SV utiliza un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, resulta mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
SS5V2-W10C, Serie 2000, Montaje en base de tirantes, Conector circular

Información técnica


Atributos
Peso neto1430 g
Tipoconector circular
Número de puertos6
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,40 Sin IVA
/ unidad
549,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días