VMPA2-M1H-X-PI

Electroválvula VMPA2-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-X-PI
Rubix:798199484000
fabricante:537961
EAN:4052568174866
VMPA2-M1H-X-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-X-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-X-PI Para el terminal de distribuidores MPA-S. Función de la válvula=3/2 cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=20 mm, Caudal nominal estándar=500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)107x43x53 mm
Peso neto116 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico470 l/min
98,44 € Sin IVA
/ unidad
119,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días