Referencias
Festo:HEPP-28-30-PN
Rubix:799257963000
fabricante:8117631
EAN:4052568609559

Detalles de producto : HEPP-28-30-PN
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Conexión | profinet (profinet irt/rt) via buskoppeling (socket); m12x1 d-coded volgens en 61076-2-101; elektrische aansluiting: 2x m12. |
| Serie | hepp |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2094,56 € Sin IVA
/ unidad
2534,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días