Referencias
Festo:HGPD-35-A-G2
Rubix:799266659000
fabricante:1132947
EAN:4052568227128

Documentos
Detalles de producto : HGPD-35-A-G2
Pinza paralela HGPT-35-A-G2 Con fuerza de agarre de reserva al cerrar ...-G2. Tamaño = 35, recorrido por pinza = 8 mm, max. precisión de reposición = <= 0,2 mm, max. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay = <= 0,1 grados, max. tamaño de la holgura de la pinza = <= 0,02 mm
Pinza paralela HGPD-35-A-G2 Con fuerza de agarre de respaldo al cerrar...-G2. Tamaño=35, Recorrido por mandíbula=8 mm, Max. precisión de reposición=<= 0,2 mm, Max. holgura angular de la mandíbula ax,ay=<= 0,1°, Max. holgura de la mandíbula Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1127,98 € Sin IVA
/ unidad
1364,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días