Referencias
Festo:FENG-40-500-GF
Rubix:799261393000
fabricante:8204075
EAN:4052568654344

Detalles de producto : FENG-40-500-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 505 |
| Serie | feng |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,80 € Sin IVA
/ unidad
797,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días