Referencias
Festo:ELGR-TB-55-200-0H
Rubix:799262256000
fabricante:8083785
EAN:4052568449360

Resumen técnico
| Tipo | eje de correa dentada elgr-tb-55-200-0h |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 28.65 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Detalles de producto : ELGR-TB-55-200-0H
Eje de correa dentada ELGR-TB-55-200-0H 8083785
Información técnica
Atributos
| Tipo | eje de correa dentada elgr-tb-55-200-0h |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 28.65 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 55 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,05 € Sin IVA
/ unidad
703,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días