MXQ8-75Z

Actuadores guiados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ8-75Z
Rubix:799249308000
EAN:3618036345841
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ8-75Z


Mesa deslizante neumática, de doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior

Cualidades

•Mesa deslizante neumática con guía incorporada
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x157x23 mm
Peso neto350 g
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño8
637,66 € Sin IVA
/ unidad
771,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días