FENG-40-320-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-40-320-KF
Rubix:798194941000
fabricante:34504
EAN:4052568115296
FENG-40-320-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-40-320-KF


Unidad de guía FENG-40-320-KF con guía de rodamiento de bolas recirculante, sirve para protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=40, Carrera=320 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto2986 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
782,18 € Sin IVA
/ unidad
946,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días