Referencias
Festo:DGSS-20-10-E1A
Rubix:799257996000
fabricante:8164078
EAN:4052568620332

Detalles de producto : DGSS-20-10-E1A
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
| Serie | dgss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,68 € Sin IVA
/ unidad
304,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días