DFC-10-20-P-A-KF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-20-P-A-KF
Rubix:798194769000
fabricante:189476
EAN:4052568150211
DFC-10-20-P-A-KF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-20-P-A-KF


Mini guided drive DFC-10-20-P-A-KF Para detección de posición con guía de rodamiento de bolas. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=15 mm, Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto140,58 g
Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
478,34 € Sin IVA
/ unidad
578,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días