EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA

Unidad Mini Deslizante

Ver información técnica

Referencias

Festo:EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:799257560000
fabricante:8083718
EAN:4052568457600
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 8083718 mini slide unit
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA


La simplicidad de la neumática ahora se combina por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica gracias a la Simplified Motion Series. Estos accionamientos integrados son la solución perfecta para usuarios que buscan una alternativa eléctrica para tareas de movimiento y posicionamiento muy sencillas entre dos posiciones finales mecánicas, pero que no desean el proceso de puesta en marcha de los sistemas de accionamiento eléctricos tradicionales, que a menudo puede ser bastante complejo.

Cualidades

•Sin servoaccionamiento externo
•Dos opciones de control integradas de serie
•Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
•Puesta en marcha simplificada
•No se requiere conocimiento especial para la puesta en marcha
•Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna
•Guía lineal rígida, de alta capacidad de carga y precisa, para absorber fuerzas laterales y aumentar la protección contra la rotación

Información técnica


Atributos
Tipofesto 8083718 mini slide unit
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tamaño de diseño60
Serieegss-bs-kf
1244,38 € Sin IVA
/ unidad
1505,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días