Referencias
Festo:DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
Rubix:799256874000
fabricante:8172151
EAN:4052568610418

Detalles de producto : DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,48 € Sin IVA
/ unidad
520,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días