Referencias

SMC:CG5BN100TFSV-100
Rubix:799253179000
fabricante:00459902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BN100TFSV-100


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje sin usar para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago sencilloPiezas externas totalmente en acero inoxidableRaspador especial que evita que el agua entre en el cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Compatibilidad con Auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
481,64 Sin IVA
/ unidad
582,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días