Referencias
SMC:C85RAF16-25
Rubix:799253962000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | fondo corto |
Documentos
Detalles de producto : C85RAF16-25
La serie C85 cumple con las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible con diámetros de 8 mm a 25 mm y con carreras estándar de 10 a 300 mm. El diseño único del sello del vástago evita la entrada de polvo, y su eficacia es tal que la serie C85 puede utilizarse en entornos extremadamente polvorientos. Con sus retenes resistentes a la abrasión y sus juntas frontales reemplazables, la serie C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 108 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | fondo corto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,90 € Sin IVA
/ unidad
59,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días