ZCDUKC25-10D 00116484

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZCDUKC25-10D
Rubix:751615741043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZCDUKC25-10D 00116484


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)124x50x32 mm
Peso neto343 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,53 Sin IVA
/ unidad
199,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días