Referencias
SMC:C85F25-125
Rubix:799253554000
fabricante:00085613
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85F25-125


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con recorridos estándar que van de 10mm a 300mm. Un diseño único de sellado del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos frontales reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro remachado
Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
Diámetros *: 8, 10, 12, 16, 20, 25
Recorridos estándar hasta 300mm
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,04 Sin IVA
/ unidad
75,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días