Referencias
SMC:CJP2B16-15D-B
Rubix:799249077000
fabricante:00670895

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
Documentos
Detalles de producto : CJP2B16-15D-B
Disponible en cuatro opciones de diámetro, la serie CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4mm, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño disponible. Los diámetros de 6, 10 y 16mm completan la gama, todos con cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no solo compactos, sino extremadamente ligeros. La serie CJP2 es compatible con auto-switches y otras opciones incluyen topes amortiguadores de goma y modelos fabricados a pedido que incluyen versiones resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen básico/panel, brida, pie, horquilla y muñón.
Cualidades
•El material del cuerpo se ha cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso
La longitud total del cilindro se ha reducido resultando en un cilindro extremadamente compacto
También se pueden montar ahora auto-switches de estado sólido
Ahora están disponibles opciones de carrera más largas
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una mayor vida útil (hasta 5 millones de ciclos)
La longitud total del cilindro se ha reducido resultando en un cilindro extremadamente compacto
También se pueden montar ahora auto-switches de estado sólido
Ahora están disponibles opciones de carrera más largas
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una mayor vida útil (hasta 5 millones de ciclos)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,86 € Sin IVA
/ unidad
42,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días