C68/2-PARED EXPOSITIVA BETA MT2 VACIA
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:C68/2
Rubix:798168672000
fabricante:068000002
EAN:8014230462417

Detalles de producto : C68/2-PARED EXPOSITIVA BETA MT2 VACIA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 128000 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3748,50 € Sin IVA
/ unidad
4535,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
