5622540 1500 E-N L

Módulo de herramientas vacío 1500-E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1500 E-N L
Rubix:798176321000
fabricante:5622540
EAN:4010886803974
brand logo

Resumen técnico

Número de compartimentos1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5622540 1500 E-N L


Módulo de herramientas ES vacío ABS resistente a los golpes, granulado negro Dimensiones: A 157,5 x P 310 mm (1/3 módulo)

Cualidades

-Resistente al aceite y a los ácidos
Resistente al aceite y a los ácidos
Para mantener el orden en los carros de herramientas y bancos de trabajo móviles GEDORE con divisiones variables de los cajones
Dimensiones: An 157,5 x Pr 310 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Número de compartimentos1
Longitud310 mm
Altura42 mm
Anchura158 mm
Materialabs
18,63 Sin IVA
/ unidad
22,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días