Referencias
Facom:PL.332A
Rubix:798157443000
EAN:3148518358767

Detalles de producto : BANDEJA PL332A
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA ALICATES
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 4 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | termoformado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 € Sin IVA
/ unidad
31,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
