1263/EV40-EXPOSITOR VACIO L33 1263/E40
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1263/EV40
Rubix:798170143000
fabricante:012630581
EAN:8014230626901

Detalles de producto : 1263/EV40-EXPOSITOR VACIO L33 1263/E40
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 345x270x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2560 g |
| Número de compartimentos | 40 |
| Longitud | 130 mm |
| Altura | 270 mm |
| Anchura | 345 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,33 € Sin IVA
/ unidad
117,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
