2080/V12-MALETA ORGANIZER 12 BANDEJAS
2080/V12-L-BANDEJA RETIRABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:2080/V12
Rubix:798590753000
fabricante:020800000
EAN:8014230769646



Documentos
Detalles de producto : 2080/V12-MALETA ORGANIZER 12 BANDEJAS
Bandejas portapiezas pequeñas portátiles para maleta organizadora 2080/V12
Medidas S: 95x75x65 mm Medidas M: 145x75x65 mm Medidas L: 295x75x65 mm
Medidas S: 95x75x65 mm Medidas M: 145x75x65 mm Medidas L: 295x75x65 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x300x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2036 g |
| Número de compartimentos | 12 |
| Longitud | 150 mm |
| Altura | 300 mm |
| Anchura | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
