Referencias
Beta Tools:96TK 3
Rubix:798162887000
fabricante:000969936
EAN:8014230560359

Detalles de producto : 96TK 3-LLAVES MACHO HEX. EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,8 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 153 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
