942BX 10-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO <<DESCATALOGADO>>
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX 10
Rubix:798169935000
fabricante:009420010
EAN:8014230381176

Detalles de producto : 942BX 10-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO <<DESCATALOGADO>>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132,6 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 202 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
