LLAVE ESTRELLA ACODADA 20X22 55A.20X22

55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:55A.20X22
Rubix:798217623000
EAN:3148516990006
brand logo

Resumen técnico

Apertura20x22
Longitud316 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 20X22 55A.20X22


• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 20X22MM

Información técnica


Atributos
Peso neto373 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)325x65x30 mm
Peso con embalaje392 g
Apertura20x22
Longitud316 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
20,33 € Sin IVA
/ unidad
24,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días