LLAVE INGLESA GRAN APERTURA 34 MM 176 MM FOSFATADA <<DESCATALOGADO>>

Llave inglesa de gran apertura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:4971817
Rubix:798307354000
EAN:3660338516276
brand logo

Resumen técnico

Apertura34
Longitud176 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA GRAN APERTURA 34 MM 176 MM FOSFATADA <<DESCATALOGADO>>


Con un peso reducido del 50 % y una abertura extra ancha de la mordaza, estas llaves universales son ideales para fontanería, aire acondicionado, ventilación, calefacción y la mayoría de las aplicaciones de reparación, mantenimiento y conservación de mecánica.
La mordaza delgada y extralarga permite un mejor uso en lugares de difícil acceso.
Acero de cromo vanadio con acabado fosfatado.
La empuñadura Ergotop proporciona mayor comodidad y ayuda a reducir la fatiga a nivel de la mano.
Estas llaves superan los requisitos de DIN 3117, ISO 6787-2001 (par 180 Nm) y ASME B107 8-2003 (par 305 Nm).
La llave de 176 mm es un 78 % más ancha que una llave ajustable estándar de 150 mm y un 68 % más ligera que una llave estándar de 250 mm con una abertura similar.
La llave de 216 mm es un 62 % más ancha que una llave ajustable estándar de 200 mm y 50 % más ligera que una llave estándar de 300 mm con una abertura similar.

Información técnica


Atributos
Apertura34
Longitud176 mm
Tipollave ajustable
Acabadofosfato
48,39 Sin IVA
/ unidad
58,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días