935K 18X19-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:935K 18X19
Rubix:798164200000
fabricante:009359131
EAN:8014230561035

Detalles de producto : 935K 18X19-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 195,6 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € Sin IVA
/ unidad
23,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
