1494 10-LL C/CUADRADO P. TAPONES ACEITE
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1494 10
Rubix:798170221000
fabricante:014940280
EAN:8014230623719

Detalles de producto : 1494 10-LL C/CUADRADO P. TAPONES ACEITE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x80x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
