Referencias
Gedore:894 34
Rubix:798175224000
fabricante:6575730
EAN:4010886657577

Detalles de producto : 6575730 894 34
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Apertura | 34 |
| Longitud | 290 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € Sin IVA
/ unidad
15,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días