Referencias
Beta Tools:52 23
Rubix:798164890000
fabricante:000520023
EAN:8014230021362



Documentos
Detalles de producto : 52 23-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150 g |
| Apertura | 23 |
| Longitud | 196 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
