935K 14X15-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:935K 14X15
Rubix:798164198000
fabricante:009359126
EAN:8014230561011

Detalles de producto : 935K 14X15-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 137,8 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 140 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
