65.6X7 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 6X7MM

65 - Llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:65.6X7
Rubix:798529558000
EAN:3148517720602
brand logo

Resumen técnico

Apertura6x7
Longitud115 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 65.6X7 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 6X7MM


• Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C - TRINQUETE15G 6X7MM

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)114x15x7 mm
Peso con embalaje33 g
Apertura6x7
Longitud115 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadosatén/cromo
47,32 € Sin IVA
/ unidad
57,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días