1493 76-L30-LLAVE DE VASO PURFLUX
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1493 76-L30
Rubix:798482888000
fabricante:014930222
EAN:8014230685236

Detalles de producto : 1493 76-L30-LLAVE DE VASO PURFLUX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x97x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Apertura | 76 |
| Longitud | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
