Referencias
Beta Tools:58 210
Rubix:798165531000
fabricante:000580210
EAN:8014230022796

Documentos
Detalles de producto : 58 210-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 800x392x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51400 g |
| Apertura | 210 |
| Longitud | 800 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6732,00 € Sin IVA
/ unidad
8145,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
