933 6X6-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 6X6
Rubix:798166856000
fabricante:009330006
EAN:8014230081670




Detalles de producto : 933 6X6-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,05 € Sin IVA
/ unidad
18,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
