91 36-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 36
Rubix:798166262000
fabricante:000910036
EAN:8014230024363



Detalles de producto : 91 36-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x56x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 802 g |
| Apertura | 36 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,50 € Sin IVA
/ unidad
92,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
