Referencias
Bahco:315M-30
Rubix:798970569000
EAN:7314150133307

Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE EXTRA-ACODADA METIROCA 315M 30 MM
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Cualidades
Metric Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1340 g |
|---|---|
| Apertura | 30 |
| Tipo | llave de golpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,99 € Sin IVA
/ unidad
83,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
