Referencias
Beta Tools:83 10X12
Rubix:798167789000
fabricante:000830010
EAN:8014230135212



Documentos
Detalles de producto : 83 10X12-LL POLIGON.DOBLES DE MEDIA LUNA
Llaves poligonales dobles de media luna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55,6 g |
| Apertura | 10x12 |
| Longitud | 137 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
