Referencias
Beta Tools:80 18X19
Rubix:798167782000
fabricante:000800018
EAN:8014230023472



Documentos
Detalles de producto : 80 18X19-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 437 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 285 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,38 € Sin IVA
/ unidad
69,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
