Referencias
Beta Tools:110MQ 250
Rubix:798161419000
fabricante:001100525
EAN:8014230471471

Detalles de producto : 110MQ 250-LLAVE INGLESA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x185x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 536 g |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,60 € Sin IVA
/ unidad
119,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
